TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ SD7
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
215/55 R17 94V
注文コード
26444803
品番
17921533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,100
この商品は
タイヤサイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。
タイヤ幅(mm)
215
偏平率(%)
55
リム径(inch)
17
用途
乗用車用四輪タイヤ
本数
1本
タイヤサイズ
215/55 R17 94V
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ロードインデックス
94
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
セダン、スポーティー
注意
※画像のホイールは付属しません。 4本溝パターンとなります。