TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ SD7
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26444819
品番
17031317
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。
タイヤ幅(mm)
215
偏平率(%)
50
リム径(inch)
17
用途
乗用車用四輪タイヤ
本数
1本
タイヤサイズ
215/50 R17 91V
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ロードインデックス
91
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
セダン、スポーティー
注意
※画像のホイールは付属しません。 4本溝パターンとなります。