エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
トラックロープ クレモナ EA628XEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26444829
品番
EA628XE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
ロープの両端は輪になっています。
仕様
3ツ打
材質
クラレビニロン、ポリエステル混紡
色
白
質量(g)
2400
ロープ径(Φmm)
14
ロープ長さ(m)
20
引張強度(kN)
約16.7
アズワン品番
65-2158-70