TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ SD7
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
215/60 R16 95H
注文コード
26444837
品番
16051993
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤサイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。
タイヤ幅(mm)
215
偏平率(%)
60
リム径(inch)
16
用途
乗用車用四輪タイヤ
本数
1本
タイヤサイズ
215/60 R16 95H
グリーン購入法
適合
ロードインデックス
95
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
セダン、スポーティー
注意
※画像のホイールは付属しません。 4本溝パターンとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000