TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ SD7
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26444943
品番
12673078
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。
タイヤ幅(mm)
185
偏平率(%)
65
リム径(inch)
14
用途
乗用車用四輪タイヤ
本数
1本
タイヤサイズ
185/65 R14 86S
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ロードインデックス
86
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
セダン、スポーティー
注意
※画像のホイールは付属しません。 4本溝パターンとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300