サマータイヤ SD-K7

(9件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26445029 品番16390410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。軽・コンパクトカー用スタンダードタイヤです。

タイヤ幅(mm)165 偏平率(%)55 リム径(inch)14 本数1本 タイヤサイズ165/55 R14 72V ロードインデックス72 適合ボディタイプ軽・コンパクトカー 用途乗用車用四輪タイヤ グリーン購入法適合 商品タイプタイヤ
注意
※画像のホイールは付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26445083
2023-03-30
用途:
HE21Sラパンに履かせてます
サービス業

普段使用に何の不満もありません。ドライ、ウェット路面でもしっかり反応があります。一番の満足度はタイヤの価格が安いので次回も購入します。

1人が参考にしています
2023-03-04
用途:
タイヤの交換
建設業・工事業

2月に到着した物は日本製の同年1月製造品でした。
4年経過の硬いタイヤから新鮮なタイヤに変わった訳ですが、乗り心地はgoodです。燃費は6%落ちました。同銘柄(7部山→新品)柔らかい分、燃費が

1人が参考にしています
対象商品:
26445117
2022-09-11
用途:
タイヤ交換
製造業

ホンダライフに装着しました。
コスパが良いタイヤですが、ノイズ・グリップ等悪くない印象です。
また、このサイズ(145/80R12)でかつ乗用車用タイヤは希少のため探すのに苦労しました。結果モノタロウさんにて取り扱っていて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
26445056
2022-05-31
用途:
メンテナンス
製造業

デザインも良いし、操縦ハンドリングもクルマなりに(箱型ワゴン車)信頼できます。
5年は心配せずに乗れるといいな、太陽でヒビが、高級なタイヤも出るから。
コスパいいよね。

対象商品:
26445099
2020-09-24
用途:
夏タイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

ロードノイズが低く快適です。排水性も普通に走る分には何の問題もありません。自分にはこれで十分。また購入すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26445083
2020-05-23
用途:
もちろん劣化したタイヤの交換
ムラカミ電子 様 (製造業)

以前からこのメーカー製品を愛用。国産品だし海外で製造しているとしてもブランドが保証してくれるので安心。

対象商品:
26445083
2019-08-28
用途:
タイヤ販売
有限会社 西自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

離島への発送も早く良い。品質は通常どうりで、今後経過観察する。

対象商品:
26445135
2019-10-13
用途:
消耗品
サービス業

とても良い商品で、とても気に入りましたまた購入します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする