エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
オープンパッドアイ ステンレス製 EA638シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
20
注文コード
26445048
品番
EA638AC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
63
穴径(Φmm)
5.2
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
20
プレート寸法(mm)
26×80
アズワン品番
65-2159-74