エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
オープンパッドアイ ステンレス製 EA638シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
10
注文コード
26445057
品番
EA638AC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
21
穴径(Φmm)
4.2
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
4.2
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
33
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2.5
寸法A1(mm)
19
寸法h(mm)
12.5
アズワン品番
65-2159-75