エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
オープンパッドアイ ステンレス製 EA638シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
15
注文コード
26445066
品番
EA638AC-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
32
穴径(Φmm)
5.2
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
40
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法A1(mm)
23
寸法h(mm)
17.5
アズワン品番
65-2159-76