エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
埋込みリフトハンドル ステンレス製 55.6×63.5mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26445145
品番
EA638BT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.7
ハンドル径(Φmm)
26
深さ(mm)
10
プレート寸法(mm)
65×55
取付穴径(Φmm)
3.8
アズワン品番
65-2160-22