Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26445240 品番 EA638DW-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥902
販売価格(税別)
820
材質SUS304 全長(mm)112 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)15 仕上バレル研磨 口幅(mm)31×34 アズワン品番65-2160-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする