ラブフック ステンレス製 105×25×64mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26445276 品番EA638DK-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980
材質SUS304 幅(mm)25 穴径(Φmm)6.2 線径(Φmm)9 使用荷重(kg)30 寸法(奥行D×高さH)(mm)64×105 アズワン品番65-2160-69 開口幅(mm)16 リング径(Φmm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする