カーテンフック ステンレス製/5個 EA638DSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード26445294 品番EA638DS-52
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 寸法(mm)54 線径(Φmm)2 使用荷重(kg)0.1 内寸(mm)50×27.5 アズワン品番65-2160-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする