エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用カーテンフック
カーテンフック ステンレス製/5個 EA638DSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
26445310
品番
EA638DS-53
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法(mm)
66
線径(Φmm)
2.2
使用荷重(kg)
0.1
内寸(mm)
62×34
アズワン品番
65-2160-75