エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26445328
品番
EA638DW-44
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
材質
SUS304
全長(mm)
120
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
15
仕上
バレル研磨
口幅(mm)
26×38
アズワン品番
65-2160-79