曜日別特売
10920094 商用車用サマータイヤ V-02e TOYO TIRES 26445336

10920094 商用車用サマータイヤ V-02e TOYO TIRES 26445336
10920094 商用車用サマータイヤ V-02e TOYO TIRES 26445336

商用車用サマータイヤ V-02e

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード26445336品番10920094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

耐久性と摩耗性能追及し、環境性能も配慮したビジネス用バンラジアルタイヤ。従来品 TOYO V02と比べ 10%の転がり抵抗を低減しています。

用途
商用車車用四輪タイヤ
タイヤサイズ165R13 PR6本数1本タイヤ幅(mm)165リム径(inch)13適合ボディタイプ商用車商品タイプタイヤプライ数6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像のホイールは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26445336
2024-02-14
用途: タイヤ交換

i今まではBSオンリーでしたが物価高でコストパフォーマンスのタイヤを探してましたが
ものたろうさんでもタイヤ販売してるので覗いてみたら他のネット販売より
かよかったので注文、履いてみてゴツゴツ間もなく快適ですTOYOタイヤさんも
BSに劣らず頑張ってるメーカーですよね。オフロードタイヤも凄いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする