エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの Sカン・S字フック
S型ロングフック ステンレス製 EA638DWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26445355
品番
EA638DW-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
全長(mm)
300
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
20
口幅(mm)
38
アズワン品番
65-2160-82