エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの Sカン・S字フック
S型ロングフック ステンレス製 EA638DWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26445380
品番
EA638DW-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
全長(mm)
500
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
20
口幅(mm)
38
アズワン品番
65-2160-84