軽トラ用サマータイヤ V-02e

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26445406 品番18581620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と摩耗性能追及し、環境性能も配慮したビジネス用バンラジアルタイヤ。従来品 TOYO V02と比べ 10%の転がり抵抗を低減しています。

タイヤ幅(mm)145 リム径(inch)12 用途商用車車用四輪タイヤ 本数1本 プライ数6 タイヤサイズ145R12 6PR RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプ軽トラ
注意
※画像のホイールは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26445406
2020-10-24
用途:
タイヤ交換

タイヤの形やパターンが好みのため、大手カーショップで同じタイヤを交換しようとしたところ、タイヤのみ工賃含まず、7000円1本あたりの見積もりでした。こちらで購入、持ち込み交換してくれるところへ持ち込みました。
 届くのに1週間くらいかかりましたので、作業予約日に余裕を持たせたほうがいいです

1人が参考にしています
対象商品:
26445406
2020-05-27
用途:
軽トラックに装着
製造業

同じサイズのタイヤを履いてる車が3台有るため、試しにA社の手動タイヤチェンジャーとタイヤレバー2本を買い取り付けました。下道で90k位なら全然問題ないです。高速は乗らないので十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする