エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの ハンガーユニット
D型ハンガー ステンレス製 EA638EBシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
10
注文コード
26445416
品番
EA638EB-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
穴径(Φmm)
3.2
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
10
プレート寸法(mm)
28×28
アズワン品番
65-2160-92