※画像は代表画像です
エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの ハンガーユニット
D型ハンガー ステンレス製 EA638EBシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
15
注文コード
26445434
品番
EA638EB-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
穴径(Φmm)
4.2
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
15
プレート寸法(mm)
48×48
アズワン品番
65-2160-94