Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)50 注文コード26445450 品番EA638EG-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 全長(mm)66 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)50 口幅(mm)15 アズワン品番65-2161-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする