※画像は代表画像です

EA638EG-52 Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ エスコ 26445459 EA638EG-52 Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ エスコ 26445459 EA638EG-52 Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ エスコ 26445459

Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26445459 品番 EA638EG-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650
材質SUS304 全長(mm)120 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)10 口幅(mm)38 アズワン品番65-2161-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする