※画像は代表画像です
エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの Sカン・S字フック
Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26445468
品番
EA638EG-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
SUS304
全長(mm)
160
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
15
口幅(mm)
44.5
アズワン品番
65-2161-10