エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
J型ジョイント ステンレス製 EA638Jシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26445486
品番
EA638J-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,651
販売価格(税別)
¥
2,410
バスケットに入れる
ピンロック式で二度と開きません
材質
SUS304
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
200
内寸(mm)
40×15
仕上
鏡面研磨仕上
アズワン品番
65-2162-12