エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
ピン止めリングキャッチ ステンレス EA638JHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26445590
品番
EA638JH-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマーで打ち込んで閉めると、再び開きません。
材質
SUS304
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
80
内寸(mm)
42×13
仕上
鏡面研磨仕上
アズワン品番
65-2162-65
開口部(mm)
8.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26445590
EA638JH-5
03553907
EA638JJ-5
5.0x 42mm ネジ止リングキャッチ
エスコ
1個
¥
1,600
税込
¥
1,760
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)