エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
ピン止めリングキャッチ ステンレス EA638JHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26445599
品番
EA638JH-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマーで打ち込んで閉めると、再び開きません。
材質
SUS304
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
700
内寸(mm)
76×22
仕上
鏡面研磨仕上
アズワン品番
65-2162-66
開口部(mm)
13