ねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26445608 品番EA638JJ-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,507
販売価格(税別)
1,370

六角棒レンチで開閉できます。

材質SUS304 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)50 内寸(mm)34×11 仕上鏡面研磨仕上 アズワン品番65-2162-67 開口部(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする