スナップフック ステンレス製 EA638シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26445626 品番 EA638JM-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,084
販売価格(税別)
985
材質SUS304 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)70 内寸(mm)64×34 リング内径(Φmm)10 アズワン品番65-2162-73 開口幅(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする