エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
スナップフック ステンレス製 EA638シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26445660
品番
EA638JM-24
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
材質
SUS304
線径(Φmm)
12
使用荷重(kg)
200
内寸(mm)
120×63
リング内径(Φmm)
18
アズワン品番
65-2162-76
開口幅(mm)
23