エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
スナップフック ステンレス製 EA638シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26445687
品番
EA638JN-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
27.2
線径(Φmm)
6.35
使用荷重(kg)
113.3
内寸(mm)
60.4×7.1
アズワン品番
65-2162-82
開口部(mm)
7.8