スナップフック ステンレス製 EA638シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26445696 品番 EA638JN-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,331
販売価格(税別)
1,210
材質SUS316 質量(g)63.5 線径(Φmm)7.9 使用荷重(kg)181.4 内寸(mm)79.5×10.1 アズワン品番65-2162-83 開口部(mm)9.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする