スナップフック ステンレス製 EA638シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26445730 品番 EA638JN-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
材質SUS316 質量(g)276.6 線径(Φmm)11.9 使用荷重(kg)453.5 内寸(mm)140.9×21 アズワン品番65-2162-86 開口部(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする