スナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)117.9 注文コード26445739 品番EA638JN-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

耐食性・耐久性に優れています。

材質SUS316 質量(g)27.2 線径(Φmm)6.35 使用荷重(kg)117.9 内寸(mm)60.4×7.8 アズワン品番65-2162-87 開口部(mm)10.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする