エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
スナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26445748
品番
EA638JN-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
耐食性・耐久性に優れています。
材質
SUS316
質量(g)
68
線径(Φmm)
7.9
使用荷重(kg)
340
内寸(mm)
81.7×13.2
アズワン品番
65-2162-88
開口部(mm)
15.7