スナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26445766 品番 EA638JN-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,684
販売価格(税別)
2,440

耐食性・耐久性に優れています。

材質SUS316 質量(g)290 線径(Φmm)12.7 使用荷重(kg)907 内寸(mm)127.5×21.5 アズワン品番65-2162-90 開口部(mm)21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする