リング チタン製 EA638KLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26445784 品番 EA638KL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,993
販売価格(税別)
3,630
材質チタン合金 内径(Φmm)35 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)60 仕上研磨 アズワン品番65-2163-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする