※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
回転パッドアイ ステンレス製 65×30mm/Φ19mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26445818
品番
EA638MA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,114
販売価格(税別)
¥
3,740
バスケットに入れる
材質
SUS304
穴径(Φmm)
4.8
寸法L(mm)
19
使用荷重(kg)
30
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
30
寸法A1(mm)
65
アズワン品番
65-2163-56