打込み丸カン ステンレス製 EA638MCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26445836 品番 EA638MC-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910
材質SUS304 寸法L(mm)40 寸法H(mm)43 使用荷重(kg)50 寸法D(mm)6 アズワン品番65-2163-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする