オープンパッドアイ ステンレス製 EA638シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26445854 品番 EA638M-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
材質SUS304 穴径(Φmm)5.2 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)26 寸法D(mm)8 寸法B1(mm)80 アズワン品番65-2163-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする