※画像は代表画像です

EA638M-4 オープンパッドアイ ステンレス製 EA638シリーズ エスコ 26445870 EA638M-4 オープンパッドアイ ステンレス製 EA638シリーズ エスコ 26445870 EA638M-4 オープンパッドアイ ステンレス製 EA638シリーズ エスコ 26445870 EA638M-4 オープンパッドアイ ステンレス製 EA638シリーズ エスコ 26445870

オープンパッドアイ ステンレス製 EA638シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26445870 品番 EA638M-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,057
販売価格(税別)
1,870
材質SUS304 穴径(Φmm)6.2 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)32 寸法D(mm)9 寸法B1(mm)100 アズワン品番65-2163-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする