エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
ラウンドアイ丸カン/アンカー付 ステンレス製 M10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26445879
品番
EA638MG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法L(mm)
50
ねじ径
M10
使用荷重(kg)
30
ドリル径(Φmm)
18
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
27
アズワン品番
65-2163-91