ボールピンハンマー ノンスパーキング EA643DAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26445906 品番 EA643DA-23A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,546
販売価格(税別)
6,860

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

全長(mm)310 頭径(Φmm)27 材質(柄部)TPR+ファイバーグラス 材質(ヘッド)アルミニウム青銅 アズワン品番65-2165-42 頭質量(g)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする