エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 片手ハンマー(ボールピン)
ボールピンハンマー ノンスパーキング EA643DAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
36.7
注文コード
26445915
品番
EA643DA-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
頭径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
全長(mm)
350
頭径(Φmm)
36.7
材質(柄部)
TPR+ファイバーグラス
材質(ヘッド)
アルミニウム青銅
アズワン品番
65-2165-43
頭質量(g)
910