エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
ナイロンハンマー ノンスパーキング EA643DAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26445940
品番
EA643DA-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
400
頭径(Φmm)
52
材質(柄部)
樹脂
材質(ヘッド)
アルミニウム青銅+ナイロン
アズワン品番
65-2165-45
頭質量(g)
1000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000