エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 片手ハンマー(ボールピン)
ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 EA643DAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26445958
品番
EA643DA-115A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
340
頭径(Φmm)
33
材質(柄部)
樹脂
材質(ヘッド)
銅
アズワン品番
65-2165-47
頭質量(g)
900