エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの ショベル
エスコの ホームショベル
ショベル 穴堀り・ファイバーG柄 152×406mm/1219mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26446010
品番
EA650AD-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
種別
角
材質
先端/強化鋼 柄/ファイバーグラス
全長(mm)
1219
質量(kg)
5.4
先端寸法(mm)
152×406
アズワン品番
65-2165-59