エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの ショベル
エスコの 木柄
ショベル 木柄 152×356mm/1143mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26446028
品番
EA650AD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,435
販売価格(税別)
¥
5,850
バスケットに入れる
種別
角
材質
先端/強化鋼 柄/木
全長(mm)
1143
質量(kg)
5
先端寸法(mm)
152×356
アズワン品番
65-2165-61