質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)1200
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.1
モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番65-2168-18
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304