電子天秤 3.0kg 0.1g

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26446369 品番EA715C-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,280
販売価格(税別)
34,800
質量(kg)約1.5 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) ひょう量(g)3000 最小表示(g)0.1 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 再現性(標準偏差)0.1g 型番EK-3000i サンプル数(個)5、10、25、50、100 計量皿寸法(mm)133×170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53 最大計数値(個)30000 機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133 使用温湿度範囲-10℃〜40℃、85%RH以下 (結露しないこと) 直線性±0.2g 最小目盛(g)0.1 パーセントモード/100%登録最小質量(g)10 動作時間約9時間 (バックライトオフ時) 感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃〜30℃) 表示書き換え間隔10回/秒 モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10% アズワン品番65-2168-20 校正分銅出荷時設定:3000g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 秤量(g)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする